{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
| Citire comutabilă | 0,01 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 23,5 × 9 mm | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 LR44 | |
| Tip produs | Şublere de adâncime |
| Cod articol | 418802 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197528889 | |
| Număr producător | 418802 300 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |