{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 400 mm | |
| Citire comutabilă | 0,01 mm | |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Lungimea tălpii | 150 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Şublere de adâncime |
| Cod articol | 418770 400 | |
| EAN / GTIN | 2050001670861 | |
| Producător/responsabil | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |