{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Domeniu de măsurare max. | 600 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Lungimea tălpii | 150 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Citire | 0,0005 inchi | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 12×4 mm | |
| Citire comutabilă | da | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 418770 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001670885 | |
| Număr producător | 00126 | |
| Producător/responsabil | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |