Şubler digital de adâncime universal, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 418770 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,10 € /buc.
  • 20,90 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șubler de adâncime
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea tălpii 150 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inch
Secţiunea riglei de măsurare 12×4 mm
Citire comutabilă da
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418770 300
EAN / GTIN 2050001670854
Număr producător 00123
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Execuţie:

Şubler universal de adâncime, cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Pentru măsurarea canelurilor, canalelor, locaşurilor, treptelor etc. Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Şubler de adâncime, vârf de măsurare cu cârlig dublu Cod 418772 Ref. A, 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948. Vârfuri de măsurare Cod 418772. Bază de măsurare Cod 418774.