Calibre de profundidad universal digital, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 418770 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 24,45 € /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre de profundidad
Metrología Digital
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Capacidad de medición máx. 300 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de error 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Longitud de puente 150 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Sección transversal regleta graduada 12×4 mm
Lectura conmutable sí
Norma norma de fábrica
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418770 300
EAN / GTIN 2050001670854
Número del fabricante 00123
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad universal flexible con insertos de medición intercambiables. Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. Superficies de medición lapeadas de precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Calibre de profundidad, inserto de medición de doble gancho n.º 418772 tam. A, 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.
Insertos de medición n.º 418772.
Puente de medición n.º 418774.