Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date, Interval de măsurare: 150mm

Cod articol: 418713 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel superior, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 67
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×3,5 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Număr producător 571-251-20
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Baze de măsurare suplimentare Cod 418744.
Cablu de date Cod 497085.