Şubler digital de adâncime TWIN CAL IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 418695 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie TWIN CAL
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului TWIN CAL IP 67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare detalonată
Execuţie suprafaţă măsurare Detalonată
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 4 mm
Secţiunea riglei de măsurare 15×4 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma plat
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by Da
Decuplare automată Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Durată de funcţionare 12.000 h
Standard ISO 13385
Lățime măsurător adâncime 4
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 418695 200
EAN / GTIN 7630041106480
Număr producător 00530441

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare de 11 mm, protecţie IP67, carcasă „Soft touch”, durată de funcţionare de 12000 ore, comutare în mod standby după 10 min. şi oprire automată după 2 ore, interfaţă TLC-TWIN, suprafaţă de măsurare în trepte de 4 mm lăţime.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Universal pentru măsurarea adâncimilor, găurilor, treptelor, lăţimilor şi distanţelor.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.