40 EWRi-V (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm cu Zub-Satz cu calibrare

Cod articol: 4157150KAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157150KAL
EAN / GTIN 4059192058609
Număr producător 4157150KAL
L-Număr L40080 2893

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Fusul de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Cu orificii de montare pentru inserții de măsurare cu arbore Ø 3,5 mm
  • Reglare rapidăQUICK DRIVE
  • Fusul ne-rotativ
  • Crichet tras
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-V Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Adaptare universală la o mare varietate de piese de lucru și situații de măsurare prin inserții de măsurare interschimbabile individual. Se pot utiliza, de asemenea, inserții de măsurare a flancului de filet și a bilei (accesorii opționale)
  • Interfață de date: Fără fir integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Creștere numerică mm/inch 0,001 / .00005″
Conținut: Manual de instrucțiuni, baterie, etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Adaptare universală la o gamă largă de piese de lucru și situații de măsurare datorită inserțiilor de măsurare interschimbabile individual. De asemenea, pot fi utilizate inserții de măsurare cu flancuri de filet și cu bile (accesorii opționale).
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 57 mm
  • Dimensiunea a în mm: 32 mm
  • Dimensiunea b în mm: 11.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 5 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii