40 EWRi-S (17) Micrometru digital de exterior 75-100mm, cu calibrare

Cod articol: 4157144KAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157144KAL
EAN / GTIN 4059192058913
Număr producător 4157144KAL

Descriere

Execuţie:

  • Cu suprafețe de măsurare în formă de lamă
  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Afișaj de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Reglare rapidăQUICK DRIVE
  • Afișaj nereturnător
  • Crichet tras
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-S Domeniu de măsurare 75 - 100 mm
  • Pentru măsurarea canelurilor înguste, a adânciturilor etc.
  • Interfață de date: Wireless integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Creștere în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea canelurilor înguste, a adânciturilor etc.
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 132.5 mm
  • Dimensiunea a în mm: 73 mm
  • Dimensiunea b în mm: 17 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 5 µm
  • Pasul axului_mm: 5 mm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii