40 EWRi-B (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm, cu calibrare

Cod articol: 4157132KAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157132KAL
EAN / GTIN 4059192059033
Număr producător 4157132KAL
L-Număr L40080 3029

Descriere

Execuţie:

  • Cu suprafețe de măsurare reduse Ø 3 mm
  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet preîntoarsă
  • Suport din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-B Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Pentru măsurarea canelurilor, canelurilor, adânciturilor etc.
  • Interfață de date: Fără fir integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Creștere în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conținut: Manual de instrucțiuni, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea canelurilor, canelurilor, crestăturilor, adânciturilor etc.
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 57 mm
  • Dimensiunea a în mm: 32 mm
  • Dimensiunea b în mm: 11.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii