40 EWR-L (17) Micrometru digital de exterior 75-100mm, cu calibrare

Cod articol.: 4157023KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Durată de funcţionare 17.520 h
Serie Micromar
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului Digitale Bügelmessschraube
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 6,5 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 3 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,6 µm
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Execuţie pivot călit
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire, inch 0,0001 inch
Interfaţă Digimatic; sistem radio i-wi MAHR
Înălţimea cifrelor 10 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm; 5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare design Tăişuri măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 3 µm
Abatere de măsurare E MPE 3 µm
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 107 mm
Lăţime totală 57 mm
Înălţimea totală 13 mm
Domeniu de măsurare min. 75 mm
Domeniu de măsurare max 100 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4157023KAL
EAN / GTIN 4059192058555
Număr producător 4157023KAL
L-Număr L40080 5039
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsată cu carbură
  • Reglare rapidăQUICK DRIVE
  • Fusul ne-rotativ
  • Cricketă trasă
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-L Domeniu de măsurare 75 - 100 mm
  • Evitați deteriorarea piesei de prelucrat: Axul care nu se rotește are un contact de sondare, astfel pot fi evitate urmele de zgârieturi, de exemplu: din cauza reziduurilor de praf de rectificat pe suprafețe sensibile și fin prelucrate
  • Mai potrivit pentru măsurarea foliilor metalice subțiri fără a le răsuci și astfel a le îndoi
  • Măsurarea flancului filetului cu ajutorul firelor de măsurare a filetului: Ambele suporturi ale firelor de măsurare rămân întotdeauna în poziție de angajare unul față de celălalt datorită fusului care nu se rotește.
Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
Clasa de protecție IP: IP 65
Standard de fabrică
Creștere numerică mm/înch 0,001 / .00005″

Conținut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, calibru de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • Aplicație:
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 107 mm
  • Dimensiunea a în mm: 57 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 5 mm
  • Limita de eroare_µm: 3 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 3 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Micromar" Vedeţi-le pe toate