40 EWR-L (17) Micrometru digital de exterior 75-100mm, cu calibrare Dakks

Cod articol: 4157023DKS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157023DKS
EAN / GTIN 4059192058555
Număr producător 4157023DKS

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Fusul de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsată cu carbură
  • Reglare rapidăQUICK DRIVE
  • Fusul ne-rotativ
  • Cricketă trasă
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-L Domeniu de măsurare 75 - 100 mm
  • Evitați deteriorarea piesei de prelucrat: Axul care nu se rotește are un contact de sondare, astfel pot fi evitate urmele de zgârieturi, de exemplu: din cauza reziduurilor de praf de rectificat pe suprafețe sensibile și fin prelucrate
  • Mai potrivit pentru măsurarea foliilor metalice subțiri fără a le răsuci și astfel a le îndoi
  • Măsurarea flancului filetului cu ajutorul firelor de măsurare a filetului: Ambele suporturi ale firelor de măsurare rămân întotdeauna în poziție de angajare unul față de celălalt datorită fusului care nu se rotește.
Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
Clasa de protecție IP: IP 65
Standard de fabrică
Creștere numerică mm/înch 0,001 / .00005″

Conținut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, calibru de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • Aplicație:
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 107 mm
  • Dimensiunea a în mm: 57 mm
  • Dimensiunea b în mm: 13 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 5 mm
  • Limita de eroare_µm: 3 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 3 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii