40 ER (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm, complet , cu calibrare

Cod articol: 4157010KAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157010KAL
EAN / GTIN 4059192058388
Număr producător 4157010KAL
L-Număr L40080 3016

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet cu clichet preîntâmpinat
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru digital Micromar 40 ER Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Interfață de date:
  • Clasa de protecție IP: IP 40
  • Standard de fabrică
  • Incrementul cifrelor mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, baterie, etui.

Caracteristică:

  • funcție: RESET (resetare (aducerea la zero a afișajului)
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 32 mm
  • Dimensiunea a în mm: 24 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Dimensiunea b în mm: 9.5 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 2 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii