Şubler digital universal Multimar i-wi, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol: 415548 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Asigurare valoare măsurată: Sistem MAHR Reference-Lock
  • Interfaţă: MAHR Sistem radio i-wi
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Interfaţă MAHR Sistem radio i-wi
Clasă de protecţie IP IP 65
Aplicaţie radio Software-ul producătorului
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 415548 300
EAN / GTIN 4059192062019
Număr producător 4119050
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Braţe de măsurare, palpatoare şi elemente de fixare, toate înlocuibile (accesorii opţionale). Afişajul cu cifre se poate citi întotdeauna din partea operatorului. Extinderea domeniului de utilizare este posibilă prin rotire. Distribuire uniformă a greutăţii la dimensiuni mici deoarece ambele elemente portante ale braţului de măsurare pot fi deplasate pe şine. Cursor şi şine inoxidabile şi călite.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Accesorii opţionale:

Braţe de măsurare Cod 428101, opritor de adâncime Cod 428111, suporturi de măsurare Cod 428141, vârfuri de măsurare Cod 428120; 428130; 428160; 428170.
Radioreceptor i-wi Cod 498912.