Şubler digital din carbon, Domeniu de măsurare: 1500mm

Cod articol.: 415400 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 88,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 1.500 mm
Lungimea ciocului L 150 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 20 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP66
Greutate 1.460 g
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 5.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Denumirea producătorului Digitaler Carbon Messschieber
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Abatere de măsurare E MPE 0,09 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Funcţie Preset (presetare) da
Durată de funcţionare 5.000 h
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415400 1500
EAN / GTIN 4946368125282
Număr producător 552-305-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi afişat cu cifre lizibile.
Cu cursor de acţionare pentru forţa de măsurare constantă. Extrem de uşor. Valoare de referinţă preselectabilă (Preset), comutare pentru măsurători interioare şi exterioare (Offset).

Funcţionare:

IP66: Protecţie la jet puternic de apă şi la inundaţie pasageră şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.