{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Digital | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.500 mm | |
| Longitud del pico L | 150 mm | |
| Diámetro del inserto de medición interior | 20 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP: | IP66 | |
| Peso | 1.460 g | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Óxido de plata-zinc (AgO) | |
| Duración de funcionamiento | 5.000 h | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Denominación del fabricante | Digitaler Carbon Messschieber | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Desviación de medición E MPE | 0,09 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Seguridad del valor de medición | ajuste único del punto cero | |
| Función de preajuste | sí | |
| Duración de funcionamiento | 5.000 h | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 415400 1500 | |
| EAN / GTIN | 4946368125282 | |
| Número del fabricante | 552-305-10 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |