{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 1.500 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,09 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 66 | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Gewicht | 1,46 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | SR44 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415400 1500 | |
EAN/GTIN | 4946368125282 | |
Nummer fabrikant | 552-305-10 |