{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricație | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
| Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
| Lungimea ciocului | 90 mm | |
| ⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
| Aplicaţie radio | Software-ul producătorului | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
| Cod articol | 415321 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192062095 | |
| Număr producător | 4112571 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |