{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 3 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (LR44) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,02 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire inch | 0,0005 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 100 mm | |
| Lungimea ciocului | 30 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Da | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Diametru măsurător adâncime | 3,7 mm | |
| Recomandat pentru stângaci | Nein | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Decuplare automată | nein | |
| Citire comutabilă | Da | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Lățime măsurător adâncime | 1,3 | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 412821 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197771780 | |
| Număr producător | 412821 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |