Şubler digital pentru stângaci, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412812 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Recomandat pentru stângaci da
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Materialul carcasei Plastic
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR44
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Număr producător 412812 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Cu cutie din plastic, pentru stângaci.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. LR44.

Notă:

Versiunea pentru dreptaci o găsiți la Cod 412821 Ref. 150.