Digitaalinen työntömitta Vasenkätisille 150 mm

Tuote nro.: 412812 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
450 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,3
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
soveltuu vasenkätiselle kyllä
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,3
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
Kotelon materiaali muovi
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 LR44
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828

Kuvaus

Malli:

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty.
Muovirunko, vasenkätisille.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo nro 081560, koko LR44.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat