Şubler pentru atelier cu construcţie uşoară, Interval de măsurare: 300mm

Cod articol.: 412770 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 24,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Diametru accesoriu de măsurare interior 10 mm
Lungimea ciocului 90 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma plat
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă Nein
Citire şină 0,05 mm
Gradaţie vernier mm/Inch nein
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Greutate 500 g
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 412770 300
EAN / GTIN 4067263118947
Număr producător 412770 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler pentru atelier, model uşor. Citire fără eroare de paralaxă cu contrast maxim prin scalarea albă pe suprafaţă neagră. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. Ciocuri de măsurare interschimbabile din oţel inoxidabil, călit, rectificate cu precizie.

Accesorii opţionale:

Ciocuri de măsurare de 125 mm, 150 mm.