Set de accesorii pentru şubler digital, Grosimea maximă a ciocului: 3,5mm

Cod articol: 412747 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosimea maximă a ciocului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru grosimea maximă a ciocului 3,5 mm
Tip produs Şubler

Identificare și clasificare

Cod articol 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Număr producător 412747 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Accesorii pentru şublere digitale. Permite măsurarea canelurilor, canalelor şi a distanţelor dintre găuri.

Adaptat pentru:

Şublere digitale cu domeniu de măsurare de până la 150 mm şi grosimea ciocului de până la 3,5 mm.

Livrare:

3 perechi de vârfuri de măsurare cu discuri de măsurare ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 perechi de vârfuri de măsurare cu con de măsurare ⌀ 9 mm, 60° şi ⌀ 12 mm, 60°, 1 pereche de vârfuri de măsurare cu cilindru de măsurare ⌀ 1,5× 9 mm, 1× cheie tubulară unghiulară.
1 sistem cu arc pentru forţă de măsurare constantă.