Şubler digital IP67 cu tijă de adâncime rotundă şi ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412692 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412692 150
EAN / GTIN 4045197949714
Număr producător 412692 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP67 cu ieşire de date. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero.
Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf, chiar şi când are cuplat cablul de date. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie. Cu presetare (setarea iniţială a valorii).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, interfaţă pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieşire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.