Şubler fără eroare de paralaxă cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 410640 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Scală cromată da
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
⌀ tijă de adâncime 1,6 mm
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Număr producător 410640 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire cromate mat, antireflexie. Gradaţie fină, contrast puternic, suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie. Vernier plat pentru citire fără eroare de paralaxă.
Cu şurub de blocare vernier şi tijă de adâncime rotundă.