{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Référence fabricant | Digitaler Messschieber MarCal 16 ER | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| trempé | oui | |
| Surface de mesure | rodage fin | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| lecture | 0,01 mm | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| plage de mesure max. | 200 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | aspect anguleux | |
| Molette | oui | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Mise en veille | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Norme | ISO 13385 | |
| type de produit | pied à coulisse universel | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 4103206 | |
| EAN / GTIN | 4059192058333 | |
| Réf. fabricant | 4103206 | |
| Article hors catalogue | L40080 2702 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |