Cutie de aluminiu K470; 195l, IM: 780x480x520mm

Cod articol.: 40844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 195 l
Dimensiune exterioară L L 830 mm
Dimensiune exterioară l B 530 mm
Dimensiune exterioară H H 550 mm
Dimensiune interioară L L1 780 mm
Dimensiune interioară l B1 480 mm
Dimensiune interioară H H1 520 mm
Capacitate portantă WLL 103 kg
Greutate 11,1 kg
Material Aluminiu
Cu capac da
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Numărul de cutii 1 buc.
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40844
EAN / GTIN 4003866408443
Număr producător 40844
L-Număr L90010 1417
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
  • Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
  • Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
  • Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
  • Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
  • Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
  • În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
  • Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
  • 25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
  • Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
  • Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

Caracteristică:

  • Greutate 11,1 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 780 mm × 480 mm × 520 mm
  • Înălțime interioară 520 mm
  • Lungime interioară 780 mm
  • Material aluminiu
  • Căptușeală din spumă asortată 43879
  • Volumul 195 l
  • masă brută maximă de omologare pentru mărfuri periculoase 103 kg
  • Lățimea exterioară 530 mm
  • Înălțime exterioară 550 mm
  • Lungime exterioară 830 mm