Caisse alu K470, 195 l, DI 780x480x520mm

Réf.: 40844
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 195 l
Dim. ext., L L 830 mm
Dim. ext., l B 530 mm
Dim. ext., H H 550 mm
Dim. int., L L1 780 mm
Dim. int., l B1 480 mm
Dim. int., H H1 520 mm
Charge admissible WLL 103 kg
Poids 11,1 kg
Matériau Aluminium
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Nombre de caisses 1 pc.
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40844
EAN / GTIN 4003866408443
Réf. fabricant 40844
Article hors catalogue L90010 1417
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
  • Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
  • Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
  • Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 780 mm × 480 mm × 520 mm
  • Habillage en mousse adéquat 43879
  • Hauteur extérieure 550 mm
  • Hauteur intérieure 520 mm
  • Largeur extérieure 530 mm
  • Longueur extérieure 830 mm
  • Longueur intérieure 780 mm
  • Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 103 kg
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 11.1 kg
  • Volume 195 l