Descriere:
Acest disc este de preferință utilizat pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS. utilizare of fine Corindum creează o suprafață de măcinare deosebit de rece, astfel încât piesa de prelucrat să nu fie supusă unei solicitări termice suplimentare. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Adecvarea materialului: Oțel, HSS
- Specificație : 89A 60 K5A V217
- Dimensiune (D x D x H): 250 x 10 x 32 mm
- Diametru: 250 mm
- Grosime: 10 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Împământare răcitor
- Finețe ridicată
- Stivuibil
Aplicaţie:
- Pentru rectificare și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a uneltelor HSS
Material:
Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite