• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 250 x 10 x 32 mm 89A 60 K5A V217

Número de artículo: 407610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 407610
EAN / GTIN 9003174076100
Número del fabricante 407610
Número L L50140 357

Descripción

Descripción:

Este disco se utiliza preferiblemente para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El inserto de corindón fino crea una superficie de molienda particularmente fría para que la pieza de trabajo no se someta a estrés térmico adicional. Le ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero, HSS
  • Especificación: 89A 60 K5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 10 x 32 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • High suavidad de marcha
  • Apilable

Aplicación:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

Material:

moldura
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación