Execuţie:
Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă
Buzunare la piept cu fermoar acoperit
Detalii
Buzunare pe spate
Guler înalt cu fermoar acoperit
Etichete de certificare exterioare
Funcționalitate
Mâneci pre-îndoite
Oil, respingător de murdărie și apă
Finisaj
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Bordelura reglabilă cu velcro
Reflex
Detalii reflectorizante
Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns cu o singură direcție
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Jachetă anti-flăcări rezistentă, cu fermoar metalic robust ascuns cu o singură direcție și buzunare practice
- Panou dorsal burdușit și coate pre-curbate pentru un confort sporit
- Detalii reflectorizante pentru o vizibilitate sporită
- Se poate spăla industrial
- Tesatura are o clasificare a arcului electric de EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certificat în conformitate cu EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11611 clasa 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%