Veste retardant-flamme XS

Réf.: 406115169994XS
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
Couleur schwarz / grau
Taille unisexe XS
Type de produit Blouson de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 406115169994XS
EAN / GTIN 7330509559864
Réf. fabricant 406115169994XS

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²

Poches
Poches intérieures
Poche téléphone intérieure
Poche intérieure avec rabat
Poches poitrine avec fermeture à glissière couverte

Détails
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière couverte
Étiquettes de certification externes

Fonctionnalité
Manchons pré-pliés
Oil, de la saleté et de l'eau

Finition
Bout de manche ajustable par auto-agrippante
Haut de manche ajustable par auto-agrippante

Reflex
Détails réfléchissants

Fermeture frontale
Glissière métallique unidirectionnelle cachée et robuste

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Gilet anti-flamme durable avec fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée robuste et poches pratiques
  • Panneau arrière soufflé et coudes pré-coudés pour un meilleur confort
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Lavage industriel
  • Le tissu a un indice d'arc électrique de EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
  • Certifié selon EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV : 16,0 cal/cm², HAF : 82,0%

Norme:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure