Cărucior de mână - 2 axe

Cod articol.: 4052V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4052V
EAN / GTIN 4017976840529
Număr producător 4052V
L-Număr L90080 1246
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sudate din oțel secțional și oțel tubular, vopsite cu pulbere albastru RAL 5007. Cu suprafață de încărcare, 2 pereți de capăt de 300 mm înălțime, cadru din oțel tubular cu placaj impermeabil și 2 pereți longitudinali de inserție de 220 mm înălțime din placaj impermeabil. Direcție rotativă cu bară de tracțiune și mâner. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Bară de tracțiune cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 650
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 303
  • Lungime totală (mm): 1472
  • Lățime totală (mm): 709
  • Înălțime totală (mm): 1192
  • Anvelope: Cauciuc masiv
  • Dimensiunea roții (mm): 250 × 60