Carro de mano - 2 ejes

Número de artículo: 4052V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 4052V
EAN / GTIN 4017976840529
Número del fabricante 4052V
Número L L90080 1246
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

De acero perfilado y tubo de acero soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con superficie de carga, 2 paredes frontales de 300 mm de altura, bastidor de tubo de acero con contrachapado resistente al agua y 2 paredes longitudinales insertables de 220 mm de altura de contrachapado resistente al agua. Dirección de eje de giro con barra de tracción y asa. Ruedas con neumáticos de goma maciza, cubos con rodamientos de rodillos. Barra de tracción con asa de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Anchura de la superficie útil (mm): 650
  • Altura de la superficie de carga (mm): 303
  • longitud total (mm): 1472
  • Anchura total (mm): 709
  • Altura total (mm): 1192
  • Neumáticos: Caucho macizo
  • Tamaño de las ruedas (mm): 250 x 60

Descargas y documentos

Productos adecuados