Ročni voziček - 2-osni

Št. art.: 4052V
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4052V
EAN/GTIN 4017976840529
Številka proizvajalca 4052V
L-število L90080 1246
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařeno z profilové oceli a ocelových trubek, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007. S ložnou plochou, 2 čelními stěnami vysokými 300 mm, trubkovým ocelovým rámem s vodovzdornou překližkou a 2 podélnými vkládacími stěnami vysokými 220 mm z vodovzdorné překližky. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým potahem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 650
  • Výška ložné plochy (mm): 303
  • celková délka (mm): 1472
  • Celková šířka (mm): 709
  • Celková výška (mm): 1192
  • Pneumatiky: celogumové
  • Velikost kolečka (mm): 250 x 60