Coni B - Scară cu trepte LM 2 x 10 trepte

Cod articol.: 40313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Stinghii lățime 0,65 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,05 m
Pliabil nu
Platformă disponibilă nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă nu
Rezistenţă chimică ridicată da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 11,1 kg
Lungimea conductorului 2,9 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40313
EAN / GTIN 4003866403134
Număr producător 40313
L-Număr L90010 3
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru cei care doresc să ajungă la înălțime: acces flexibil cu până la 20 de trepte pentru înălțimi de lucru de până la 6,70 m.
  • Trepte robuste din metal ușor (30 x 30 mm) cu suprafață de rulare antiderapantă, cu nervuri.
  • Balamale din oțel, robuste, cu șuruburi rezistente.
  • Asigurarea împotriva împrăștierii prin două curele de perlon de înaltă rezistență, atașate la treaptă într-un mod rezistent la răsucire.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Stabilizare suplimentară prin rigidizare la cea mai joasă treaptă.
  • Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

  • Înălțimea de lucru 4,05 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 11,1 kg
  • Suprafața podelei 1,65 m × 0,65 m
  • Lungimea scării 2,9 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte 10
  • Numărul de germeni 2 × 10
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Înălțimea scării verticale 2,83 m
  • inferioară, lățimea exterioară 0,65 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.