Coni B - Escab. double léger, 2x10 éch.

Réf.: 40313
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 10
Largeur échelon 0,65 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 4,05 m
Propriété repliable non
Plate-forme disponible non
Surface des marches stries
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en perlon très résistantes
Plateau disponible non
Grande résistance chimique oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 11,1 kg
Longueur échelle 2,9 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 40313
EAN / GTIN 4003866403134
Réf. fabricant 40313
Article hors catalogue L90010 3
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
  • Charnières en acier vissées robustes et stables.
  • Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
  • Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
  • Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 4.05 m
  • Largeur extérieure, inférieure 0.65 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 2.9 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 10
  • Nombre d'échelons 2 × 10
  • Poids 11.1 kg
  • Profondeur des marches 30 mm
  • Surface de base 1,65 m × 0,65 m
  • hauteur d'échelle verticale 2.83 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »