Geantă de scule

Cod articol.: 40301
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea gri; negru
Tip produs husă
Echipament Rafturi; Mâner
Închidere Fermoar
Material Poliester
Capacitate portantă max. 15 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 40301
EAN / GTIN 4003866403011
Număr producător 40301
L-Număr L90010 1138
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Geantă pentru scule cu bază din plastic și perete din spate întărit. Fixarea la balustradă cu ajutorul unui dispozitiv de fixare cu clemă. Sarcina maximă 15 kg.
  • Geantă mobilă pentru unelte cu diverse compartimente de depozitare.
  • Cu curea de umăr pentru o purtare confortabilă.
  • Foarte flexibil în ceea ce privește fixarea.
  • Sarcina maximă 15 kg.

Caracteristică:

Material poliester