• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: 40301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe grau; schwarz
Produktart Tasche
Ausstattung Fächer; Tragegriff
Verschluss Reißverschluss
Material Polyester
Tragfähigkeit max. 15 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40301
EAN / GTIN 4003866403011
Herstellernummer 40301
L-Nummer L90010 1138
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
  • Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
  • Sehr flexibel in der Befestigung.
  • Maximale Belastung 15 kg.

Merkmal:

Material Polyester