Execuţie:
montat
Descriere:
Sudat din oțel profilat și oțel tubular, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Zona de încărcare din placaj impermeabil, cu 2 pereți de capăt de 300 mm înălțime, cadru din oțel tubular cu placaj impermeabil. Direcție rotativă cu bară de tracțiune și mâner. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Bara de tracțiune cu mâner de siguranță cu mâner moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Frână de parcare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu standardul european EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 303
Lungime totală (mm): 1272
Lățimea totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 1192
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3