• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ruční vozík - 2nápravový

Artiklové číslo: 4021V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4021V
EAN / GTIN 4017976840215
Číslo výrobce 4021V
L-číslo L90070 392
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Svařeno z profilové oceli a ocelových trubek, práškově lakováno leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z vodovzdorné překližky, se 2 čelními stěnami vysokými 300 mm, trubkový ocelový rám s vodovzdornou překližkou. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým potahem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Efektivní délka povrchu (mm): 1000
Efektivní šířka (mm): 600
Výška ložné plochy (mm): 303
celková délka (mm): 1272
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 1192
Pneumatiky: celogumové
Velikost kolečka (mm): 250 x 60