PINCE A BECS EXTRA-LONGS MT

Réf.: 402.MT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Identification et classification

Référence article 402.MT
EAN / GTIN 3148511750407
Réf. fabricant 402.MT
Article hors catalogue L60130 2845
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Forces du produit: Pour un effort important

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 160