{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive; črna | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato-okroglo | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 48 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 14 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | ploske/okrogle klešče | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | nesvetleče peskano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina | 160 mm |
| Številka izdelka | 402.MT | |
| EAN/GTIN | 3148511750407 | |
| Številka proizvajalca | 402.MT | |
| L-število | L60130 2845 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |