Disc de tăiere EHT 125-1.0 SG CLASSI

Cod articol: 4007220957561
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220957561
EAN / GTIN 4007220957561
Număr producător 61341106
L-Număr L51080 113

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. disc de debitat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanță ridicată de tăiere și durată maximă de viață a sculei. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 1 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm

Avantaj:

  • Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
  • Confortabil și sigur.
  • Tăiere rapidă.
  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).
  • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel