dělicí kotouč EHT 125x1,0x22.23mm rovné SG KLASICKÉ elektrické vedení STEELOX pro ocel/VA

Artiklové číslo: 4007220957561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220957561
EAN / GTIN 4007220957561
Číslo výrobce 61341106
L-číslo L51080 113

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. dělicí kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a maximální životností nástroje. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti Pferd. Řada PFERD nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti Pferd se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy Pferd.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel