Execuţie:
Descriere:
Fișiere de calitate pentru industrie și meşteşuguri în sac de protecție și rezistente la climă din PVC pentru depozitare în valiză de scule sau la banc de lucru. Fiecare pilă are o broșură ergonomică pentru fișiere. Cross cut pentru lucrul cu fișiere universale. husă pliabilă este ambalat într-un pachet atractiv, cu o fereastră de vizualizare.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 542
- Execuţie: WRU
- Măsurare lungime: 250 mm
Avantaj:
- Potrivit pentru o gamă largă de aplicații.
- Include husă pliabilă-ul corespunzător pentru depozitare-ul cu economie de spațiu.
- Rată de îndepărtare uniformă ridicată de la vârf la tija de pescuit.
- Durabilitate mare.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați fișierele universal pentru diverse aplicații din atelier.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
Notă:
Vă rugăm să indicați versiunea dorită.
WR = Dosare de atelier în pungă cu role
WRU = Dosare de atelier în cutie rulantă cu carton exterior