Uitvoering:
Omschrijving:
Kwaliteitsvijlen voor de industrie en het ambacht in een beschermende en klimaatvaste PVC-roletui voor het bewaren in de gereedschapskoffer of op de werkbank. Iedere vijl beschikt over een ergonomisch vijlhecht. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. De roletui is verpakt in een aantrekkelijke verpakking met doorzichtig venster.
Kenmerk:
- PFERD type: 542
- Uitvoering: WRU
- Lengte metrisch: 250 mm
Voordeel:
- Lange standtijd.
- Zeer goede oppervlaktekwaliteit.
- Krachten en voorzichtig terug.
- Aangenaam dossiergevoel voor mens en dier.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen universeel voor verschillende toepassingen in de werkplaats.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink
Tip:
Gelieve de gewenste versie aan te geven.
WR = Werkplaatsdossiers in oprolbare zak
WRU = Workshopdossiers in rolkoffer met omdoos