Execuţie:
Descriere:
Potrivit suport pentru unelte de rectificat COMBIDISC.
Caracteristică:
- Tip Pferd: SBHR
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, max.: 12500 rpm
- Execuţie: W (moale)
- Metrică lățime: 0 mm
- Ø măsurare exterioară: 75 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, arbore: 40 mm
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Tija suportului pentru foaie abrazivă poate fi înlocuită cu adaptoare adecvate. Acest lucru permite ca suportul foii abrazive să fie atașat direct la axul de acționare al uneltei.
Tipuri de unități: Polizor unghiular; Polizor unghiular cu acumulator; Acționare cu arbore flexibil; Polizor drept; Polizor drept
Notă:
Diferitele grade de duritate sunt codificate prin culori: W (moale) - gri, M (mediu) - albastru, H (tare) - roșu.
Vă rugăm să adăugați gradul de duritate dorit la descriere.