Descriere:
Fișierele din fibre ceramice sunt realizate din fibre ceramice de înaltă calitate, care sunt încorporate într-o legătură specială de rășină. Acestea sunt potrivite pentru suprafețe de prelucrare și zone greu accesibile în fabricarea sculelor și mucegaiului. Dimensiunea granulelor 180 cod de culoare = aur
Caracteristică:
- Formă: Plat
- Metrică lățime: 6 mm
- Material abraziv: Fibră ceramică
- Măsurare lungime: 150 mm
- Dimensiune boabe: 700
- Înălţime: 2 mm
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru cea mai mare rată de demontare, utilizați pilă la un unghi de 45°.
- Sarcini de procesare: Finisare; măcinare fină treptată; prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Oţel turnat
- Cupru
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Notă:
Vă rugăm să adăugați dimensiunea dorită a granulelor la descriere.