Description:
Les limes à liant vitrifié se composent de fibres céramique d'excellente qualité insérées et orientées dans un liant spécial à base de résine synthétique. Elles conviennent à l'usinage de surfaces et de zones difficiles d'accès dans la fabrication d'outils et de moules. Code couleur de granulométrie 700 = bleu
Caractéristique(s):
- Forme: Plate
- Largeur métrique: 6 mm
- Abrasif: Fibre céramique
- Longueur métrique: 150 mm
- Granulométrie: 700
- Hauteur: 2 mm
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
- Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Pour un enlèvement de matière maximal, tenir la lime à 45°.
- Tâches d’usinage: Usinage de finition; Ponçage de finition étape par étape; Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Acier moulé
- Cuivre
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Remarque(s):
Veuillez compléter la désignation par la granulométrie souhaitée.